text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby z łbem sześciokątnym z nadwymiarowym gwintem DIN 931 Stal Ocynkowane na gorąco 8.8 M42X150

Specyfikacje

Diameter M42
Length 150 mm
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane na gorąco
Gwint Metryczny
Info
  • Dla śrub cynkowanych na gorąco z gwintem NADWYMIAROWYM, warstwa cynku nałożona jest na normalny gwint tak, że po cynkowaniu śruby te nie są już izometryczne i pasujące, ale grubsze: tak zwane NADWYMIAROWE.
  • Nie pasują do normalnych gwintów i nie mogą być zastosowane w np. normalnie nagwintowanych otworach.
  • Odpowiadające im nakrętki NADWYMIAROWE zostały nagwintowane o około 0,3 mm więcej, tak aby idealnie pasowały do śrub po cynkowaniu.nadwymiarowy

Wymiary

b (min.): 125mmL≤200mm 96
b (min.): L200mm 109
b (min.): L≤125mm 90
d-D M42
k 26
L (mm) 150
P 4.5
s 65

Normy

ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NEN 1555
DIN 931
NF E25-112

Numery artykułów

Numer artykułu 01420.420.150
EAN 8715494504782
UBB 500621741775
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.