text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby z łbem sześciokątnym z nadwymiarowym gwintem DIN 931 Stal Ocynkowane na gorąco 8.8 M27X100

Specyfikacje

Diameter M27
Length 100 mm
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane na gorąco
Gwint Metryczny
Info
  • Dla śrub cynkowanych na gorąco z gwintem NADWYMIAROWYM, warstwa cynku nałożona jest na normalny gwint tak, że po cynkowaniu śruby te nie są już izometryczne i pasujące, ale grubsze: tak zwane NADWYMIAROWE.
  • Nie pasują do normalnych gwintów i nie mogą być zastosowane w np. normalnie nagwintowanych otworach.
  • Odpowiadające im nakrętki NADWYMIAROWE zostały nagwintowane o około 0,3 mm więcej, tak aby idealnie pasowały do śrub po cynkowaniu.nadwymiarowy

Wymiary

b (min.): 125mmL≤200mm 66
b (min.): L200mm 79
b (min.): L≤125mm 60
d-D M27
k 17
L (mm) 100
P 3
s 41

Normy

NF E25-112
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
DIN 931

Numery artykułów

Numer artykułu 01420.270.100
EAN 8715492411945
UBB 950351209065
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.