text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby z łbem sześciokątnym z gwintem nadwymiarowym DIN 933 Stal Ocynkowane na gorąco 8.8 M27X60

Specyfikacje

Diameter M27
Length 60 mm
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane na gorąco
Gwint Metryczny
Info Śruby i wkręty nadwymiarowe w ocynku gorącym są produkowane w standardowej tolerancji 6g przed nałożeniem powłoki. Po pokryciu NIE będą pasowały do standardowych nakrętek i otworów gwintownaych w klasie tolerancji 6H. Pasujące nakrętki są tu gwintowane w klasie tolerancji 6az.nadwymiarowy DIN 933

Wymiary

d-D M27
k 17
L (mm) 60
P 3
s 41

Normy

NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
ISO 4017
NF E25-114

Numery artykułów

Numer artykułu 01430.270.060
EAN 8715494506861
UBB 500621745990
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.