text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby z łbem sześciokątnym z gwintem nadwymiarowym DIN 933 Stal Ocynkowane na gorąco 8.8 M10X40

Specyfikacje

Diameter M10
Length 40 mm
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane na gorąco
Gwint Metryczny
Info Śruby i wkręty nadwymiarowe w ocynku gorącym są produkowane w standardowej tolerancji 6g przed nałożeniem powłoki. Po pokryciu NIE będą pasowały do standardowych nakrętek i otworów gwintownaych w klasie tolerancji 6H. Pasujące nakrętki są tu gwintowane w klasie tolerancji 6az.nadwymiarowy DIN 933

Wymiary

d-D M10
k 6.4
L (mm) 40
P 1.5
s 17

Normy

NF E25-114
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
DIN 933

Numery artykułów

Numer artykułu 01430.100.040
EAN 8715494504850
UBB 500621742435
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.