Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
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
Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
01200
01200.200.180
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
Śruby z łbem sześciokątnym ISO 4014 Stal Ocynkowane 8.8 M20X180
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
8.8
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M20
Length
180 mm
Klasa
8.8
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Metryczny
Wymiary
b (min.): 125mm
L≤200mm
52
b (min.): L
200mm
65
b (min.): L≤125mm
46
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
180
P
2.5
s
30
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NEN
1555
ISO
4014
NF
E25-112
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
Numery artykułów
Numer artykułu
01200.200.180
EAN
8715492027252
UBB
950351157165
UNSPSC
31161620