text.skipToContent text.skipToNavigation
We are aware of intermittent phone issues and are working to resolve them. Should you be unable to reach us, please connect via the live chat, or email uksales@fabory.com and we will respond ASAP

Śruby z łbem sześciokątnym ISO 4014 Stal Ocynkowane, po żółtej pasywacji 8.8 M16X240

Specifications

Diameter M16
Length 240 mm
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint Metryczny

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
k 10
L (mm) 240
P 2
s 24

Standards

DIN 931
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
NF E25-112

Article numbers

Article number 01220.160.240
EAN 8715492034342
UBB 954351335417
UNSPSC 31161620

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.