Nedtrain Oud
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
Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
01060
01060.120.045
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
Śruby z łbem sześciokątnym drobnozwojne DIN 960 Stal Bez pokrycia 8.8 M12X1,50X45
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
8.8
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M12
Length
45 mm
Klasa
8.8
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny drobnozwojny
Wymiary
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
45
P
1.5
s
19
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NEN
1555
ISO
8765
NF
E25-152
DIN
960
Numery artykułów
Numer artykułu
01060.120.045
EAN
8715492019813
UBB
950351127705
UNSPSC
31161620