text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby z łbem sześciokątnym do zbiorników ciśnieniowych ISO 4017 Stal (AD-W7) Bez pokrycia 5.6 M20X65


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 5.6
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal (AD-W7)
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M20
Length 65 mm
Klasa 5.6
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal (AD-W7)
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Info Specyficzne cechy elementów złącznych do zbiorników ciśnieniowych: - przeznaczone do użycia w zbiornikach ciśnieniowych, urządzeniach parowych, urządzeniach i połączeniach kołnierzowych w temperaturach -10C do +300C.- Spełniają wymogi AD2000-W7, TRD106 i DIN 267-13.- Producenci zawarci w VdTUV-Merkblatt 1253/4 mają zezwolenie by zastąpić atest 3.1 wg EN 10204 poprzez znakowanie elementów klasą wytrzymałości oraz swoim znakiem producenta. Jest to równolegle uznane przez Lloyd's Register Energy.do zbiorników ciśnieniowych

Wymiary

d-D M20
k 12.5
L (mm) 65
P 2.5
s 30

Normy

DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
NF E25-114
ISO 4017

Numery artykułów

Numer artykułu 08760.200.065
EAN 8715492564542
UBB 954351210909
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.