MAVE B.V.
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
Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
08760
08760.200.060
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
Śruby z łbem sześciokątnym do zbiorników ciśnieniowych ISO 4017 Stal (AD-W7) Bez pokrycia 5.6 M20X60
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
5.6
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal (AD-W7)
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M20
Length
60 mm
Klasa
5.6
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal (AD-W7)
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Info
Specyficzne cechy elementów złącznych do zbiorników ciśnieniowych: - przeznaczone do użycia w zbiornikach ciśnieniowych, urządzeniach parowych, urządzeniach i połączeniach kołnierzowych w temperaturach -10C do +300C.- Spełniają wymogi AD2000-W7, TRD106 i DIN 267-13.- Producenci zawarci w VdTUV-Merkblatt 1253/4 mają zezwolenie by zastąpić atest 3.1 wg EN 10204 poprzez znakowanie elementów klasą wytrzymałości oraz swoim znakiem producenta. Jest to równolegle uznane przez Lloyd's Register Energy.do zbiorników ciśnieniowych
Wymiary
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
60
P
2.5
s
30
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
933
NEN
1568
NF
E25-114
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
Numery artykułów
Numer artykułu
08760.200.060
EAN
8715492564535
UBB
950351673948
UNSPSC
31161620