text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby z łbem sześciokątnym do zbiorników ciśnieniowych ISO 4017 Stal (AD-W7) Bez pokrycia 5.6 M12X40


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 5.6
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal (AD-W7)
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M12
Length 40 mm
Klasa 5.6
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal (AD-W7)
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Info Specyficzne cechy elementów złącznych do zbiorników ciśnieniowych: - przeznaczone do użycia w zbiornikach ciśnieniowych, urządzeniach parowych, urządzeniach i połączeniach kołnierzowych w temperaturach -10C do +300C.- Spełniają wymogi AD2000-W7, TRD106 i DIN 267-13.- Producenci zawarci w VdTUV-Merkblatt 1253/4 mają zezwolenie by zastąpić atest 3.1 wg EN 10204 poprzez znakowanie elementów klasą wytrzymałości oraz swoim znakiem producenta. Jest to równolegle uznane przez Lloyd's Register Energy.do zbiorników ciśnieniowych

Wymiary

d-D M12
k 7.5
L (mm) 40
P 1.75
s 18

Normy

NEN 1568
DIN 933
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114

Numery artykułów

Numer artykułu 08760.120.041
EAN 8715492564412
UBB 954351202583
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.