text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby z łbem sześciokątnym do zbiorników ciśnieniowych ISO 4014 Stal (AD-W7) Bez pokrycia 5.6 M27X240


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 5.6
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal (AD-W7)
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M27
Length 240 mm
Klasa 5.6
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal (AD-W7)
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Info
  • Specjalne cechy śrub z łbem sześciokątnym do zbiorników ciśnieniowych etc.:
  • Przeznaczone są do stosowania w zbiornikach ciśnieniowych, urządzeniach parowych, sprzęcie i połączeniach kołnierzowych w temperaturach od –10°C do +300°C, nadciśnieniu max. 40 bar i rozmiarach do M30 włącznie.
  • Spełniają wymagania AD-Merkblatt W7, TRD 106 z TÜV (Technischer Überwachungsverein) i DIN 267-13.
  • Zgodnie z TUV-Merkstoffe 1253, producent otrzymał uprawnienia na dostarczanie tych śrub bez certyfikatu 3.1, wystarczy znak handlowy i oznaczenie klasy.
  • Certyfikat jest również zaakceptowany ”Lloyd's Register Energy”.do zbiorników ciśnieniowych

Wymiary

b (min.): 125mmL≤200mm 66
b (min.): L200mm 79
b (min.): L≤125mm 60
d-D M27
k 17
L (mm) 240
P 3
s 41

Normy

NEN 1555
NF E25-112
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014

Numery artykułów

Numer artykułu 08750.270.240
EAN 8715492564238
UBB 952351301439
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.