Pomac Automation B.V.
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
Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
04116
04116.160.050
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
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 Stal Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc) 10.9 M16X50
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
10.9
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M16
Length
50 mm
Klasa
10.9
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc)
Gwint
Metryczny
Info
Powłoka płatkowa eliminuje ryzyko kruchości wodorowej.
Wymiary
d-D
M16
k
10
L (mm)
50
P
2
s
24
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NEN
1568
DIN
933
NF
E25-114
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
Numery artykułów
Numer artykułu
04116.160.050
EAN
8715494145244
UBB
500571179265
UNSPSC
31161620