Pomac Automation B.V.
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
Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
53520
53520.120.160
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
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 Stal nierdzewna A4 80 M12X160
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
80
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M12
Length
160 mm
Klasa
80
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Wymiary
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
160
P
1.75
s
19
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NF
E25-114
DIN
933
ISO
4017
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
Numery artykułów
Numer artykułu
53520.120.160
EAN
8715494600255
UBB
500633313217
UNSPSC
31161620