text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 Stal nierdzewna A4 70 M3X4


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 70
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M3
Length 4 mm
Klasa 70
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Info
  • Rozmiary o średnicy > M20 i rozmiary o długości > 8xd mają minimalną klasę właściwości 50.

Wymiary

d-D M3
k 2
L (mm) 4
P 0.5
s 5.5

Normy

ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NF E25-114
NEN 1568
ISO 4017

Numery artykułów

Numer artykułu 55010.030.004
EAN 8715494617062
UBB 500633342752
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.