Pomac Automation B.V.
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
Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
55010
55010.030.018
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
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 Stal nierdzewna A4 70 M3X18
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
70
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M3
Length
18 mm
Klasa
70
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Info
Rozmiary o średnicy > M20 i rozmiary o długości > 8xd mają minimalną klasę właściwości 50.
Wymiary
d-D
M3
k
2
L (mm)
18
P
0.5
s
5.5
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
NF
E25-114
ISO
4017
DIN
933
Numery artykułów
Numer artykułu
55010.030.018
EAN
8715494617093
UBB
500633343099
UNSPSC
31161620