Pomac Automation B.V.
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
Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
55010
55010.020.004
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
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 Stal nierdzewna A4 70 M2X4
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
70
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M2
Length
4 mm
Klasa
70
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Info
Rozmiary o średnicy > M20 i rozmiary o długości > 8xd mają minimalną klasę właściwości 50.
Wymiary
d-D
M2
k
1.4
L (mm)
4
P
0.4
s
4
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
DIN
933
ISO
4017
NF
E25-114
Numery artykułów
Numer artykułu
55010.020.004
EAN
8715494616966
UBB
500633341762
UNSPSC
31161620