My Favorites
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
Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
51010
51010.040.070
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
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 Stal nierdzewna A2 Min.50 M4X70
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
Min.50
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M4
Length
70 mm
Klasa
Min.50
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Info
Rozmiary o średnicy > M20 i rozmiary o długości > 8xd mają minimalną klasę właściwości 50.
Wymiary
d-D
M4
k
2.8
L (mm)
70
P
0.7
s
7
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
DIN
933
NEN
1568
Numery artykułów
Numer artykułu
51010.040.070
EAN
8715494605731
UBB
500633117030
UNSPSC
31161620