My Favorites
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
Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
51010
51010.360.140
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
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 Stal nierdzewna A2 Min.50 M36X140
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
Min.50
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
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
M36
Length
140 mm
Klasa
Min.50
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Info
Rozmiary o średnicy > M20 i rozmiary o długości > 8xd mają minimalną klasę właściwości 50.
Wymiary
d-D
M36
k
22.5
L (mm)
140
P
4
s
55
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
NEN
1568
DIN
933
Numery artykułów
Numer artykułu
51010.360.140
EAN
8715492257598
UBB
952351936531
UNSPSC
31161620