My Favorites
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
Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
51010
51010.300.080
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
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 Stal nierdzewna A2 Min.50 M30X80
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
Min.50
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
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
M30
Length
80 mm
Klasa
Min.50
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Info
Rozmiary o średnicy > M20 i rozmiary o długości > 8xd mają minimalną klasę właściwości 50.
Wymiary
d-D
M30
k
18.7
L (mm)
80
P
3.5
s
46
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
933
ISO
4017
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
Numery artykułów
Numer artykułu
51010.300.080
EAN
8715492257413
UBB
951351795889
UNSPSC
31161620