text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 Stal nierdzewna A2 Min.50 M16X150


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa Min.50
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M16
Length 150 mm
Klasa Min.50
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Info
  • Rozmiary o średnicy > M20 i rozmiary o długości > 8xd mają minimalną klasę właściwości 50.

Wymiary

d-D M16
k 10
L (mm) 150
P 2
s 24

Normy

NEN 1568
ISO 4017
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114

Numery artykułów

Numer artykułu 51010.160.150
EAN 8715494512169
UBB 500621784346
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.