My Favorites
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
Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
51010
51010.060.025
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
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 Stal nierdzewna A2 70 M6X25
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
70
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M6
Length
25 mm
Klasa
70
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Info
Rozmiary o średnicy > M20 i rozmiary o długości > 8xd mają minimalną klasę właściwości 50.
Wymiary
d-D
M6
k
4
L (mm)
25
P
1
s
10
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NEN
1568
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
ISO
4017
Numery artykułów
Numer artykułu
51010.060.025
EAN
8715492255648
UBB
950351774191
UNSPSC
31161620