text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 Stal nierdzewna A2 70 M4X10


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 70
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M4
Length 10 mm
Klasa 70
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Info
  • Rozmiary o średnicy > M20 i rozmiary o długości > 8xd mają minimalną klasę właściwości 50.

Wymiary

d-D M4
k 2.8
L (mm) 10
P 0.7
s 7

Normy

NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NF E25-114
ISO 4017

Numery artykułów

Numer artykułu 51010.040.010
EAN 8715492255310
UBB 950351771619
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.