MAVE B.V.
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
Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
04118
04118.240.050
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
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 Stal Bez pokrycia 12.9 M24X50
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
12.9
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M24
Length
50 mm
Klasa
12.9
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Wymiary
d-D
M24
k
15
L (mm)
50
P
3
s
36
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
DIN
933
NF
E25-114
NEN
1568
Numery artykułów
Numer artykułu
04118.240.050
EAN
8715492119346
UBB
954351107626
UNSPSC
31161620