MAVE B.V.
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
Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
04118
04118.200.100
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
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 Stal Bez pokrycia 12.9 M20X100
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
12.9
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M20
Length
100 mm
Klasa
12.9
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Wymiary
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
100
P
2.5
s
30
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
933
ISO
4017
NEN
1568
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
Numery artykułów
Numer artykułu
04118.200.100
EAN
8715492119339
UBB
954351107543
UNSPSC
31161620