text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 Stal Bez pokrycia 12.9 M10X35


Cikkszám
Diameter
Length
Klasa 12.9
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Diameter M10
Length 35 mm
Klasa 12.9
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Méretek

d-D M10
k 6.4
L (mm) 35
P 1.5
s 17

Szabványok

NEN 1568
NF E25-114
ISO 4017
DIN 933
ASME B18.2.3.1M

Cikkszámok

Cikkszám 04118.100.035
EAN 8715492119094
UBB 953351785886
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.