Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
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
Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
04110
04110.300.110
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
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 Stal Bez pokrycia 10.9 M30X110
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
10.9
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M30
Length
110 mm
Klasa
10.9
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Wymiary
d-D
M30
k
18.7
L (mm)
110
P
3.5
s
46
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
4017
NF
E25-114
NEN
1568
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
Numery artykułów
Numer artykułu
04110.300.110
EAN
8715492118509
UBB
950351966904
UNSPSC
31161620