Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
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
Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
04110
04110.240.055
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
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 Stal Bez pokrycia 10.9 M24X55
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
10.9
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M24
Length
55 mm
Klasa
10.9
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Wymiary
d-D
M24
k
15
L (mm)
55
P
3
s
36
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NF
E25-114
ISO
4017
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
Numery artykułów
Numer artykułu
04110.240.055
EAN
8715492118301
UBB
950351964503
UNSPSC
31161620