text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 Stal Bez pokrycia 10.9 M16X35


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 10.9
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M16
Length 35 mm
Klasa 10.9
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Wymiary

d-D M16
k 10
L (mm) 35
P 2
s 24

Normy

NEN 1568
ISO 4017
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114

Numery artykułów

Numer artykułu 04110.160.035
EAN 8715492117892
UBB 950351332149
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.