text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Ocynkowane, po żółtej pasywacji 8.8 M14X150/S=22

Specyfikacje

Diameter M14
Length 150 mm
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint Metryczny

Wymiary

b (min.): 125mmL≤200mm 40
b (min.): L200mm 53
b (min.): L≤125mm 34
d-D M14
k 8.8
L (mm) 150
P 2
s 22

Normy

ISO 4014
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
NEN 1555

Numery artykułów

Numer artykułu 01220.140.150
EAN 8715492034106
UBB 952351328838
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.