text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Ocynkowane, po żółtej pasywacji 8.8 M10X160/S=17

Specyfikacje

Diameter M10
Length 160 mm
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint Metryczny

Wymiary

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
k 6.4
L (mm) 160
P 1.5
s 17

Normy

ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
DIN 931
NEN 1555
ISO 4014

Numery artykułów

Numer artykułu 01220.100.160
EAN 8715492033666
UBB 952351982071
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.