text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal nierdzewna A4 80 M6X30


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 80
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M6
Length 30 mm
Klasa 80
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Info
  • Rozmiary o średnicy > M20 i rozmiary o długości > 8xd mają minimalną klasę właściwości 50.

Wymiary

b (min.): 125mmL≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
d-D M6
k 4
L (mm) 30
P 1
s 10

Normy

ISO 4014
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
NF E25-112

Numery artykułów

Numer artykułu 53510.060.030
EAN 8715492317797
UBB 950351829979
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.