Pomac Automation B.V.
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
Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
51000
51000.450.170
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
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal nierdzewna A2 Min.50 M45X170
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
Min.50
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M45
Length
170 mm
Klasa
Min.50
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Info
Rozmiary o średnicy > M20 i rozmiary o długości > 8xd mają minimalną klasę właściwości 50.
Wymiary
b (min.): 125mm
L≤200mm
102
b (min.): L
200mm
115
b (min.): L≤125mm
96
d-D
M45
k
28
L (mm)
170
P
4.5
s
70
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NEN
1555
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
ISO
4014
Numery artykułów
Numer artykułu
51000.450.170
EAN
8715494605502
UBB
500633214969
UNSPSC
31161620