Pomac Automation B.V.
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
Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
51000
51000.300.290
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
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal nierdzewna A2 Min.50 M30X290
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
Min.50
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M30
Length
290 mm
Klasa
Min.50
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Info
Rozmiary o średnicy > M20 i rozmiary o długości > 8xd mają minimalną klasę właściwości 50.
Wymiary
b (min.): 125mm
L≤200mm
72
b (min.): L
200mm
85
b (min.): L≤125mm
66
d-D
M30
k
18.7
L (mm)
290
P
3.5
s
46
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
NF
E25-112
ISO
4014
DIN
931
Numery artykułów
Numer artykułu
51000.300.290
EAN
8715494605250
UBB
500633214886
UNSPSC
31161620