text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal nierdzewna A2 Min.50 M22X85


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa Min.50
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M22
Length 85 mm
Klasa Min.50
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Info
  • Rozmiary o średnicy > M20 i rozmiary o długości > 8xd mają minimalną klasę właściwości 50.

Wymiary

b (min.): 125mmL≤200mm 56
b (min.): L200mm 69
b (min.): L≤125mm 50
d-D M22
k 14
L (mm) 85
P 2.5
s 32

Normy

DIN 931
NEN 1555
ISO 4014
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M

Numery artykułów

Numer artykułu 51000.220.085
EAN 8715494605045
UBB 500633112080
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.