Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
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
Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
01000
01000.300.220
...
Zobacz cenę
Zaloguj się, aby zobaczyć stan magazynowy
Zaloguj się, aby dodać do katalogu
Zaloguj się, aby zapisać wyszukiwanie
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
Produkt został pomyślnie dodany do koszyka
x
Czy znalazłeś wszystko, czego potrzebujesz? Uzupełnij swoje zamówienie o te artykuły:
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Bez pokrycia 8.8 M30X220
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
8.8
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M30
Length
220 mm
Klasa
8.8
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Wymiary
b (min.): 125mm
L≤200mm
72
b (min.): L
200mm
85
b (min.): L≤125mm
66
d-D
M30
k
18.7
L (mm)
220
P
3.5
s
46
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NEN
1555
NF
E25-112
DIN
931
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
Numery artykułów
Numer artykułu
01000.300.220
EAN
8715492010582
UBB
950351025578
UNSPSC
31161620