text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Bez pokrycia 8.8 M24X140


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M24
Length 140 mm
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny

Wymiary

b (min.): 125mmL≤200mm 60
b (min.): L200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
d-D M24
k 15
L (mm) 140
P 3
s 36

Normy

NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
DIN 931
NF E25-112

Numery artykułów

Numer artykułu 01000.240.140
EAN 8715492009876
UBB 950351020371
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.