text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby z łbem sześciokątnym DIN ≈933 Plastik Poliamid (nylon) 6.6 M8X16


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 6.6
Kolor Biały
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Tworzywo sztuczne
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M8
Length 16 mm
Klasa 6.6
Kolor Biały
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Tworzywo sztuczne
Materiał techniczny Poliamid (nylon)
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M8
k 5.3
L (mm) 16
P 1.25
s 13

Normy

ISO ≈4017
NF ≈E25-114
DIN ≈933
ASME ≈B18.2.3.1M
NEN ≈1568

Numery artykułów

Numer artykułu 56100.080.016
EAN 8715492860590
UBB 950351895475
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.