text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby z łbem sześciokątnym DIN ≈933 Plastik Poliamid (nylon) 6.6 M12X50


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 6.6
Kolor Biały
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Tworzywo sztuczne
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M12
Length 50 mm
Klasa 6.6
Kolor Biały
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Tworzywo sztuczne
Materiał techniczny Poliamid (nylon)
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M12
k 7.5
L (mm) 50
P 1.75
s 19

Normy

NEN ≈1568
ISO ≈4017
NF ≈E25-114
DIN ≈933
ASME ≈B18.2.3.1M

Numery artykułów

Numer artykułu 56100.120.050
EAN 8715492860798
UBB 951351753391
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.