text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby z łbem sześciokątnym DIN ≈931 Plastik Poliamid (nylon) 6.6 M12X50/50

Specyfikacje

Diameter M12
Length 50 mm
Klasa 6.6
Kolor Biały
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Tworzywo sztuczne
Materiał techniczny Poliamid (nylon)
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny

Wymiary

b 50
b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
k 7.5
L (mm) 50
P 1.75
s 19

Normy

NF ≈E25-112
ASME ≈B18.2.3.1M
DIN ≈931
NEN ≈1555
ISO ≈4014

Numery artykułów

Numer artykułu 56090.120.050
EAN 8715492860262
UBB 952351070349
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.