text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby z łbem sześciokątnym BSW BS ≈1083 Stal Bez pokrycia Gr.R 7/8X2.1/4

Specyfikacje

Diameter 7/8 Inch
Length 60 mm
Klasa Gr.R
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Calowy, Whitworth’a (BSW)
Info
  • Gwint Whitworth’a (BSW/BSF) nie jest zalecany do międzynarodowego stosowania. Zaleca się stosowanie gwintu metrycznego (M/MF) lub zunifikowanego (UNC/UNF).
  • W zależności od dostępności wymiary mogą się różnić.

Wymiary

L (mm) 60

Normy

BS ≈1083

Numery artykułów

Numer artykułu 03400.222.060
EAN 8715492110664
UBB 950351303355
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.