text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby z łbem sześciokątnym BSW BS ≈1083 Stal Bez pokrycia Gr.R 1/2X3.1/4

Specyfikacje

Diameter 1/2 Inch
Length 80 mm
Klasa Gr.R
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Calowy, Whitworth’a (BSW)
Zwoje gwintu na cal 12
Info
  • Gwint Whitworth’a (BSW/BSF) nie jest zalecany do międzynarodowego stosowania. Zaleca się stosowanie gwintu metrycznego (M/MF) lub zunifikowanego (UNC/UNF).
  • W zależności od dostępności wymiary mogą się różnić.

Wymiary

A 0.82
F 0.343
L (mm) 80
LT(min.) 1

Normy

BS ≈1083

Numery artykułów

Numer artykułu 03400.127.080
EAN 8715492110350
UBB 950351301037
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.