ES-301 A4 fasteners
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
Śruby z łbem sześciokątnym kołnierzowym
55018
55018.080.020
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
Śruby z łbem sześciokątnym, kołnierzowe, z pełnym gwintem DIN ≈6921 Stal nierdzewna A4 70 M8X20
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
70
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M8
Length
20 mm
Klasa
70
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Wymiary
b (min.)
22
d-D
M8
dc (maks.)
18
k (maks.)
8.1
L (mm)
20
P
1.25
s
13
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
≈6921
ASME
≈B18.2.3.4M
ISO
≈4162
EN
≈1665
Numery artykułów
Numer artykułu
55018.080.020
EAN
8715494554244
UBB
500634446453
UNSPSC
31161620