Śruby z łbem sześciokątnym kołnierzowym
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
Śruby z łbem sześciokątnym kołnierzowym
51018
51018.060.050
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
Śruby z łbem sześciokątnym, kołnierzowe, z pełnym gwintem DIN ≈6921 Stal nierdzewna A2 70 M6X50
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
70
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M6
Length
50 mm
Klasa
70
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Wymiary
d-D
M6
dc (maks.)
14.2
k (maks.)
6.6
L (mm)
50
P
1
s
10
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
≈4162
ASME
≈B18.2.3.4M
DIN
≈6921
EN
≈1665
Numery artykułów
Numer artykułu
51018.060.050
EAN
8715494551922
UBB
500635894073
UNSPSC
31161620