text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby z łbem sześciokątnym, kołnierzowe, z pełnym gwintem DIN ≈6921 Stal nierdzewna A2 70 M10X16


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 70
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M10
Length 16 mm
Klasa 70
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny

Wymiary

b (min.) 26
d-D M10
dc (maks.) 22.3
k (maks.) 9.2
L (mm) 16
P 1.5
s 15

Normy

EN ≈1665
ISO ≈4162
DIN ≈6921
ASME ≈B18.2.3.4M

Numery artykułów

Numer artykułu 51018.100.016
EAN 8715494550901
UBB 500634388788
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.