text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby z łbem sześciokątnym, kołnierzowe, metryczne drobnozwojne DIN 6921 Stal Bez pokrycia 10.9 M14X1,50X50


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 10.9
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M14
Length 50 mm
Klasa 10.9
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny drobnozwojny
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • Specjalne cechy śrub sześciokątnych z kołnierzem stożkowym:
    • Kołnierz pozwala na rozłożenie przenoszonych obciążeń na większym obszarze, zmniejszając tym samym nacisk na powierzchnię.
    • Kołnierz może przykryć duże (nadwymiarowe) otwory i/lub otwory narzędziowe.
    • Nie jest potrzebna podkładka.

Wymiary

b (min.) 34
d-D M14
dc (maks.) 30.5
k (maks.) 12.8
L (mm) 50
P 1.5
s 18

Normy

EN ≈1665
ASME ≈B18.2.3.4M
ISO ≈4162
DIN 6921

Numery artykułów

Numer artykułu 04135.140.050
EAN 8715493858213
UBB 955351424671
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.