text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby z łbem sześciokątnym, gwint montażowy, izometryczny DIN 931 Stal Ocynkowane na gorąco 8.8 M36X160


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 2
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M36
Length 160 mm
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane na gorąco
Gwint Metryczny
Info
  • Dla śrub cynkowanych na gorąco z gwintem IZOMETRYCZNYM MONTAŻOWYM, gwint walcowany jest poniżej rozmiaru, tak aby odpowiadał sprawdzianowi przechodniemu o klasie tolerancji h po cynkowaniu.
  • Zaletą tej metody produkcji jest to, że śruby mogą być bez przeszkód stosowane w każdym nagwintowanym otworze.
  • Odpowiadające im nakrętki IZOMETRYCZNE MONTAŻOWE, zostały nagwintowane zgodnie z klasą tolerancji 6H po cynkowaniu, tak aby doskonale pasowały do śrub.izometryczna

Wymiary

b (min.): 125mmL≤200mm 84
b (min.): L200mm 97
b (min.): L≤125mm 78
d-D M36
k 22.5
L (mm) 160
P 4
s 55

Normy

DIN 931
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
ISO 4014

Numery artykułów

Numer artykułu 01400.360.160
EAN 8715492409874
UBB 954351241771
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.