text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby z łbem stożkowym płaskim z noskiem z nakrętką sześciokątną DIN 604/555 Stal Bez pokrycia 4.6 M10X80


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 4.6
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M10
Length 80 mm
Klasa 4.6
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Info
  • The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.

Wymiary

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
dk(maks.) 19.65
g (maks.) 3.2
k 5.5
L (mm) 80
m 8
P 1.5
s 17
α (min.) 90

Normy

DIN 604/555

Numery artykułów

Numer artykułu 08070.100.080
EAN 8715492549372
UBB 950351586330
UNSPSC 31161612

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.