text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby z łbem stożkowym płaskim z gniazdem sześciokarbowym ISO ≈10642 Stal Ocynkowane 08.8 M5X16


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 08.8
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M5
Length 16 mm
Klasa 08.8
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Info
  • W związku z niestandardową geometrią łba elementy złączne mają ograniczoną obciążalność.
  • W przypadku znakowania śrub o ograniczonej obciążalności, symbol standardowego oznaczenia poprzedza cyfra "0", tak więc 8.8→08.8 10.9→010.9 oraz 12.9→012.9
  • Dla elementów złącznych ze stali nierdzewnej oznaczenie następuje poprzez oznaczenie cechy danej klasy na przykład: 70 (A2-70 → A2).
  • Tymczasowo mogą pojawić się stare i nowe formy znakowania na śrubach.

Wymiary

b (min.) 16
d-D M5
dk 10
k (maks.) 2.8
L (mm) 16
P 0.8
Nasadka 25
α 90

Normy

DIN ≈7991
ISO ≈10642

Numery artykułów

Numer artykułu 07450.050.016
EAN 8715492150851
UBB 954351376171
UNSPSC 31161518

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.