text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby z łbem stożkowym płaskim z gniazdem sześciokątnym ISO 10642 Stal nierdzewna A4 M4X60


Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M4
Length 60 mm
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Info
  • Wszystkie wymiary są poglądowe i mogą różnić się w zależności od producenta.
  • W związku z niestandardową geometrią łba elementy złączne mają ograniczoną nośność.
  • W momencie potrzeby oznaczania elementów złącznych (np. 8.8 / 10.9 / 12.9) z ograniczona nośnością, symbol oznaczenia poprzedza cyfra "0", tak więc 8.8 → 08.8 10.9 → 010.9 oraz 12.9 → 012.9.
  • Dla elementów złącznych ze stali nierdzewnej oznaczenie następuje poprzez oznaczenie cechy danej klasy na przykład: 70 (A2-70 → A2).
  • Stare i nowe wskazania mogą się pojawić wzajemnie przez jakiś czas.

Wymiary

b (min.) 20
d-D M4
dk(maks.) 7.96
Pełen gwint L ≤ 25
k (maks.) 2.48
L (mm) 60
P 0.7
s 2.5
α 90

Normy

DIN ≈7991
ISO 10642

Numery artykułów

Numer artykułu 55060.040.060
EAN 8715494621601
UBB 500633388136
UNSPSC 31161518

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.