text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Vis à tête fraisée à six pans creux ISO 10642 Acier inoxydable (Inox) A2 M3X25


Numer artykułu
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diamètre M3
Longueur 25 mm
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Info
  • Les dimensions sont donées à titre indicatif et peuvent varier selon le fabricant.
  • En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite.
  • Lorsqu'une fixation en acier (par exemple 8.8 / 10.9 / 12.9) avec une capacité de charge réduite doit être marquée, le symbole du marquage pour la classe est précédé par le chiffre '0'. Ainsi, 8.8 → 08.8 et 10.9 → 010.9 et 12.9 → 012.9.
  • Pour les fixation en acier inoxydable, seule la nuance d'acier est indiquée en laissant de côté la classe de propriété (par exemple A2-70 → A2).
  • Les anciennes et les nouvelles indications peuvent coéxister pendant un certain temps.

Wymiary

b (min.) 18
d-D M3
dk (max.) 5.81
Filetage total quand L ≤ 25
k (max.) 1.86
L (mm) 25
P 0.5
s 2
α 90

Normy

ISO 10642

Numery artykułów

Numer artykułu 51060.030.025
EAN 8715492264602
UBB 951351741008
UNSPSC 31161518

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.